カテゴリ
- 制御機器(1)
- スイッチング電源(1)
絞り込み
定格出力電力(W)
- 60
- 15(1)
- 30(1)
- 90(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 480(1)
定格出力電圧(V)
- DC24(1)
定格入力電圧(V)
- AC100~240(1)
定格出力電流(A)
- 2.5(1)
形状
- DINレール直付き(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
omron(オムロン)
「s8vs」の検索結果

スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90