カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • スイッチング電源(1)
絞り込み
定格出力電力(W)
  • 30(1)
定格出力電圧(V)
  • DC5(1)
定格入力電圧(V)
  • AC100~240(1)
定格出力電流(A)
  • 4
  • 0.65(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.75(1)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8vs」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1台
当日出荷から69日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
関連キーワード
s8vs-01524特集
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
"s8vs" 定格出力電流(A):4 【通販モノタロウ】