カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • スイッチング電源(2)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 照明(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
ブランド
omron(オムロン)・東芝ライテック・SMC・VSテクノロジー・オカムラ(岡村製作所)・EASTECH(イーステック)・VISHAY・アルス・Wiha(ビーハ/ノガ)・UNION(ユニオン産業)・ユニカー工業・NPA(東洋テック)・KSフィルター・Banner・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・メディアカバーマーケット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8vs」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
剪定鋏専用革ケース アルス剪定鋏専用革ケースアルス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本革を使用した剪定鋏用の革ケース。
質量(g)約101適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/120S-7/120S-8/120DX/120B/130DXシリーズ/133DX-W寸法(縦×横×高さ)(mm)約238×96×50
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から93日以内出荷
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所)VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン最大積載量(kg)50設置形態下置き
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から31日以内出荷
V Series(VS7-6) SMCV Series(VS7-6)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所)VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。本体色はブラック。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
瞬停対策ブロック omron(オムロン)瞬停対策ブロックomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐバックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】IODATAポータブルハードディスクSSPG-USC1NBSSPG-USC1NB/ESSPG-USC1NCSSPG-USC1NVSSPG-USC1NV/ESSPG-USC2NBSSPG-USC2NB/ESSPG-USC2NCSSPG-USC2NVSSPG-USC2NV/ESSPG-USC500NBSSPG-USC500NB/ESSPG-USC500NCSSPG-USC500NVSSPG-USC500NV/ESSPG-USCB/EシリーズSSPV-USC250GSSPV-USC250GESSPV-USC250WSSPV-USC480GSSPV-USC480GESSPV-USC480WSSPV-USC960GSSPV-USC960GESSPV-USC960Wブルーレイ/DVD・DVRP-UC8Vシリーズ・DVRP-UC8シリーズBRP-UC6KBRP-UC6SBRP-UC6VKBRP-UC6VSBRP-UC6XDVRP-UC8BDVRP-UC8KDVRP-UC8RDVRP-UC8VKDVRP-UC8VWDVRP-UC8WDVRP-UC8XモバイルディスプレイLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPLCD-CF131XDB-Mすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテックLED組み合せ器具スパイク黒100V東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
セット内容BVP150LED8NW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VS
LED小形投光器スパイク組合せ 東芝ライテックLED小形投光器スパイク組合せ東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
LED小形投光器バイス組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器バイス組み合わせ東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器フランジ組み合わせ東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
LED組み合せ器具スパイク黒100Ⅴ 東芝ライテックLED組み合せ器具スパイク黒100Ⅴ東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LED小形投光器フランジ組み合わせ 東芝ライテックLED小形投光器フランジ組み合わせ東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VS7-8) SMCV Series(VS7-8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mmBanner
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●シリーズ:VS8●コード番号:191-5205アズワン品番65-7342-94
KQ2 Series(KQ2VS~) SMCKQ2 Series(KQ2VS~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ) VSテクノロジーWD150mm対応シリーズ(同軸タイプ)VSテクノロジー
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(同軸タイプ) VSテクノロジーWD80mm対応シリーズ(同軸タイプ)VSテクノロジー
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"F値実効F:7.5マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ) VSテクノロジーWD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)VSテクノロジー
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"
WD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ) VSテクノロジーWD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ)VSテクノロジー
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"マウントC-Mount
VS-TCT シリーズ   1.67μm対応テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCT シリーズ 1.67μm対応テレセントリックレンズVSテクノロジー
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応 精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計 低ディストーション ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3"F値実効F:4.5マウントC-Mount
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
関連キーワード
s8vs-01524特集