カテゴリ
- 科学研究・開発用品(273)
- 日用品(138)
- 卓上消耗品(61)
- 厨房用品(51)
- 測定用品(50)
- 洗剤・除去剤(49)
- 救急・衛生(34)
- 切削工具(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 制御機器(18)
- 理美容(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 事務用品(13)
- 家電(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(8)
- 介護用品(8)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(6)
- 塗料(6)
- 食品・飲料(6)
- カー用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 機構部品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SARAYA(サラヤ)(187)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(121)
- SKC(環境測定)(44)
- SALUS(44)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(34)
- TKG(32)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
- シグマアルドリッチ(24)
- 小林製薬(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- sartorius(ザルトリウス)(22)
- サンドビック(19)
- Kawasaki(16)
- 東亜DKK(13)
- 佐藤金属興業(12)
- 三商(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- マルケイ(国際化工)(10)
- AbuGarcia(アブガルシア)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa ml」の検索結果

LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
LEDマーカーランプ 2571Y
信和自動車工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
試料容器 100ml SA-1000用
SIBATA(柴田科学)¥9,999税込¥10,9991個3日以内出荷迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
【空容器】住居用洗剤 つめかえスプレー容器 400mL
花王(12件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷・本品は「空容器」です。 ・ノズルの切替ツマミでスプレーする泡の広さを選べます。 ・ラベルがはがれにくい容器です。 ・洗剤を希釈する場合に便利な計量目盛つきです。用途下記製品のつめかえ容器としてお使いください。 ・マジックリン除菌プラス ・かんたんマイペット ・クリンキーパー ・ガラスマジックリン ・バスマジックリン ・トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー ・V-SAVE商品タイプスプレー容器トラスコ品番431-5979容量(mL)400質量(g)100繰り返し・詰め替え対応
SA ステンレス製水杓子
TKG(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
手洗いチェッカーローション,230ml
SARAYA(サラヤ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷汚れに見立てるための専用ローションです。 このローションを手にまんべんなく塗り、石けん液を用いて日常の手洗い後、チェッカーにかざして洗い残しを判定します。 ローションの塗り広げやすさが向上しました。 塗布時のべたつきが軽減しました。 容器を変更し、吐出がしやすくなりました。
ジンクコートSA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量73%
便座除菌クリーナー 250mL MD-300用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応
1200mLカートリッジボトル
SARAYA(サラヤ)¥559~税込¥615~1個当日出荷ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。幅(mm)130高さ(mm)270奥行(mm)75容量(L)1.2繰り返し・詰め替え対応
450mlカートリッジボトル スプレー用
SARAYA(サラヤ)¥739税込¥8131個当日出荷用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
450mlカートリッジボトル フォーム用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0491材質PE、ポリプロピレン(PP)容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラスチックジョイント用接着液SAー30
スペーシア¥449税込¥4941個当日出荷プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
うがい薬コロロ150mL
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個(50mL)ほか当日出荷うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
スプレーボトルサニベスト用500mL青
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥379税込¥4171本(500mL)当日出荷多用途洗浄・除菌剤 サニベスト専用のスプレーボトルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
サラヤドライシャンプー200mL
SARAYA(サラヤ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷水を使わず拭き取るだけの泡状シャンプーです。用途入浴できない時の頭髪清拭。本品を適量取り、髪にいきわたらせマッサージし拭き取ります。使用場所浴室商品タイプ本体トラスコ品番397-0451材質主成分:グリチルリチン酸2K、ラウリン酸ポリグリセリル-10、成分:水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料幅(mm)51高さ(mm)190質量(g)255奥行(mm)51容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
SA 18-0 中華お玉
TKG(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質ステンレス18-0(SUS430)柄長さ(mm)375使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA ステンレス製パイプ柄 ひしゃく
TKG(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷オールステンレス製のひしゃくです。材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プラスチックジョイント用接着液SAー100
スペーシア¥689税込¥7581個当日出荷プラスチックジョイント用接着液です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
プラスチックジョイント用接着液SAー50
スペーシア¥589税込¥6481個当日出荷プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
SA18-8プレスうなぎタレカケ
TKG(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷全長(mm)290容量(mL)34TKG品番9-0782-1601TKG品番(2017)6-0694-1301
SA ステンレス製 調理杓子
TKG(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...