カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa-160m」の検索結果

ポンプ油 ニュークリアバック
佐藤真空¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています仕様●油種:鉱物油
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA
タンガロイ¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付きRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台