カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa-2502」の検索結果

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R