カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 農業機械(3)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa-28s」の検索結果

サドルエース (ベース一体型)
日動電工(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
ボールゲージSUS
全晴¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
Vベルト
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格SA28レツドS2図解NoMSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GKSL3315 フレーム部品_No.44、MS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.3、MS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.9、GKSL3315R1 フレーム部品_No.40、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.43、GKSL3303 フレーム部品_No.44、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7など
キユウスイ ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格7X31XT3.8部品名称キユウスイ ベンザ図解NoSSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(1)部品_No.37、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (1)部品_No.37、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.39、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.39、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.31、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.33、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.40、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.40、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.38、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.28、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.34、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.14、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.39、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.40、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.39など
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.23、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.30、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.28、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.30、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.28、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.23、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.28
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS25-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L400+FEYS15-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS36-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL022SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS36-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL022SA9S-0+EXSWR02-L400+FEYS15-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL022SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS25-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)