カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-300」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャケット SA300J 神馬本店

    ジャケット SA300J

    神馬本店
    21,980税込24,178
    1着
    3日以内出荷
    360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ジャケット
    仕様ホームクリーニング可能ブラックネイビー混率(%)ポリエステル99、ナイロン1機能360°ストレッチ性別女性用
  • ベスト SA300V 神馬本店

    ベスト SA300V

    神馬本店(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ベスト
    仕様ホームクリーニング可能ブラックネイビー混率(%)ポリエステル99、ナイロン1機能360°ストレッチ性別女性用
  • アルミ端子スプライスSA300-E PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA300-E

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6995材質アルミニウム
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)

    乾式サウナ用温度計

    CRECER(クレセル)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    壁掛け用
    測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
  • あかしや新毛筆 あかしや

    あかしや新毛筆

    あかしや(7件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    仕様穂先:本造り毛筆長さ(mm)170タイプ毛筆タイプ径(Φmm)9インク色インク水性染料インク
  • エアーショックガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし

    ヨドノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • 鉄工ヤスリ 三角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 三角型

    ツボサン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • SATAケーブル 変換名人

    SATAケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
    質量(g)23タイプラッチありコネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)ケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵アタッチメント 大西電機工業

    集塵アタッチメント

    大西電機工業
    11,900税込13,090
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
    使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
  • 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 三角

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状三角適合材鉄工
  • センサスタンド SSA・SSEタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSA・SSEタイプ

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • KSA コネクタ(めす) イハラサイエンス

    KSA コネクタ(めす)

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類Rc
  • 朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    朱肉

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
  • 木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO

    木柄付鉄工用ヤスリ 三角型

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付形状三角材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
  • 筆 3色セット あかしや

    筆 3色セット

    あかしや
    899税込989
    1個
    当日出荷
    本格的な毛筆を手軽に楽しめます。 穂先は筆匠による手づくり毛筆です。 コシの強い人造毛を使い、伝統の技法で1本ずつ丹念に造筆した筆ペンです。
    用途宛名書きなど日常使用に。
  • 0-3.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-3.0KPa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~3圧力レンジ0~3.0KPa精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • スーパータイトロックミーリングチャック NTツール

    スーパータイトロックミーリングチャック

    NTツール
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
  • 鉄工ヤスリ300三角荒目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ300三角荒目

    ヤマグチ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6846形状三角質量(g)414目の粗さ荒目適合材鉄工
  • 鉄工ヤスリ300三角細目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ300三角細目

    ヤマグチ
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6848形状三角質量(g)414目の粗さ細目適合材鉄工
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    40,980税込45,078
    1個
    9日以内出荷
    プリアンプ
  • 鉄工ヤスリ300三角中目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ300三角中目

    ヤマグチ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6847形状三角質量(g)414目の粗さ中目適合材鉄工
  • 鉄工ヤスリ300三角油目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ300三角油目

    ヤマグチ
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6849形状三角質量(g)414目の粗さ油目適合材鉄工
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    EMIフィルタ&検波器
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    1Hz周波数帯域幅
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    40MHzリアルタイム帯域幅
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    拡張測定機能
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    EMI測定(RSA3000-EMCを含む)
  • RSA3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RSA3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    25MHzリアルタイム帯域幅
  • 部品 一般粉じん用集じん機 RG300SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 一般粉じん用集じん機 RG300SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    539税込593
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 部品  一般粉じん用集じん機  RG300SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 一般粉じん用集じん機 RG300SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    部品名称丸フード 125MM形状図番607