カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa-50k」の検索結果

レインボーリール
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から翌日出荷防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥5,498税込¥6,0481個欠品中光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kgコード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格PT3/4XPT1/4部品名称ブツシユ図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS653MC-A-60HZ オプション部品_No.2、MS655 フゾクヒン,オプション部品_No.12、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.12、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.53、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.32、SD513 付属品,希望付属品部品_No.34、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.2、MS653DR6T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MS613MC-A-50HZ オプション部品_No.12、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.32、MS515MC-50HZ オプション部品_No.12、MS515MC-60HZ オプション部品_No.3など
フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ
高島計器¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800税込¥197,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)