カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「sa-50k」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レインボーリール ハタヤリミテッド

    レインボーリール

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
    材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)

    LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間の作業に付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kgコード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED
  • ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様

    日動工業
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/4XPT1/4部品名称ブツシユ図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS653MC-A-60HZ オプション部品_No.2、MS655 フゾクヒン,オプション部品_No.12、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.12、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.53、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.32、SD513 付属品,希望付属品部品_No.34、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.2、MS653DR6T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MS613MC-A-50HZ オプション部品_No.12、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.32、MS515MC-50HZ オプション部品_No.12、MS515MC-60HZ オプション部品_No.3など
  • フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器

    フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ

    高島計器
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    ・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
    仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)