カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「sa-5411」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(470件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形

    岩崎電気
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ500mm>
    用途屋内・屋外用仕様電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=Ex de ⅡB+H2 T6、厚生労働省型式検定合格品材質保護カバー:硬質ガラス質量(kg)11材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)22.1(200V)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)152.0光束(Lm)3360LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N5)耐雷サージ10kV(コモンモード)
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113