カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 物流用品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- AMPHENOL(1)
- brembo(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- NACHI(不二越)(7)
- ParkerTAIYO(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SMC(64)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サカエ(2)
- サンワサプライ(1)
- ダイニチ工業(3)
- 日東工業(1)
- 林製作所(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- 谷沢製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

油性ボールペン替芯 SA-5N
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥60税込¥661本当日出荷適合楽ボ SG-100-05質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
クロス貼りファスナー連結スクリーン YS-Aシリーズ
林製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷屏風の様にジグザグに設置すると自立する構造で、脚が出っ張らず省スペースに設置する事が可能です。中空構造で非常に軽量な為一人でも持ち運び可能です。ファスナーで連結が可能で、工具は一切不要です。ポリエステルのニット生地を使用していますので、高級感があります。防炎加工タイプは日本防炎協会の防炎製品の認証取得済みです。材質スチール(パウダー塗装)、ポリエステル質量(kg)2/枚パネル外寸(mm)600×20×1610/枚


エスエスワゴン
サカエ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。付属品マット付材質スチールキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(2個)グリーン購入法適合
VESAマウント取付けテレビハンドル
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381台当日出荷26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。 部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。 VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。幅(mm)150材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.5高さ(mm)181奥行(mm)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181アズワン品番64-0886-73対応インチサイズ26以下総耐荷重(kg)8


エスエスワゴン(フットブレーキ付)
サカエ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷フットブレーキ付のため、安心・安全です。 扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:539×360×116グリーン購入法適合
S Series(SS5Y5-11SA2N)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(11) 裏配管形取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-10SA3N)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-12SA2N)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10SA3N)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y3-12SA2N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10SA2N)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SA3N
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SA3N
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(S) 配列指定バルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SA2N
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷取付(-) 直接取付管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)取出位置(B) 両側
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)43.1極数8深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFTVX実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
油フィルター
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FHY-32TR2、FHY-32TR3、FHY-32TR4、FHY-32TR5、FHY-32TR6、FHY-32TR7、FHY-32TR8、FKD-32NS、FKD-428S、FKD-429S、FKD-42NS、FW-3214S、FW-3215E3、FW-3215S、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-327S、FW-328S、FW-329S、FW-32CN、FW-32E1、FW-32E2、FW-32E8、FW-32E9、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4214S、FW-4215S、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-428S、FW-429S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-327、RA-328、RA-329
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
タンク口金(給油汚れんキャップ)
ダイニチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら