カテゴリ
- 研磨材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター(4)
- バンドー化学(2)
- サンエレメント(2)
- ゴートレイド(2)
- 全晴(2)
- サトーパーツ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 日本ファイリング(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ホシモト(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- Vesrah(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
- SAFE(1)
エコロジープロダクト
「sa-74」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
エアフィルター
サンエレメント¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#400 Φ3
ミニター¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番852-9466粒度400全長(mm)50質量(g)4刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)335RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 17 Pro SAFE. by PanzerGlass Screen Protector UWF 治具付き
SAFE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷PanzerGlassの姉妹ブランド。品質と価格を兼ね備えた「SAFE」の全面フルカバー保護ガラス。用途耐衝撃性能。スクラッチ防止コーティング。
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#400 1×4mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9468長さ(mm)50幅(mm)4粒度400厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm
ミニター¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9467長さ(mm)50幅(mm)4粒度200厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#800 1×4mm
ミニター¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9469長さ(mm)50幅(mm)4粒度800厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
EPネスティングスペーサー 780574
サンコー(三甲)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。用途荷物の緩衝スペーサーに。トラスコ品番152-3567種別SK-ES1209T40材質PE(帯電防止)長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)40色グレー質量(g)630外寸(mm)1200×900×40
ボールゲージSUS
全晴¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS(精密タイプ)
全晴¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
ビジネスソックス/織柄
ゴートレイド(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(12足)7日以内出荷材質綿・ポリエステル・ポリウレタン色ブラック6ネイビー4チャコールグレー2サイズ(cm)25~27
カクパイプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷備考Vタイプ以外部品名称カクパイプマトメ図解NoBSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.74、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.65、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.65、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.65、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.65、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.65、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.65、BSM-1265SLT 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.65、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.74、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.74







![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)