カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(189)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • バイク部品(42)
  • 制御機器(34)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(30)
  • 自動車補修部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 作業服(11)
  • 作業工具(10)
  • 家電(9)
  • 事務用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)

「sa-9」の検索結果

584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
  • RCT356SA9-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    RCT356SA9-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番31230-35100・31230-35101・31230-35102・31230-35090-000・31230-35102-000・31230-35150・31230-30150・31230-35090適合メーカーTOYOTA、DAIHATU
  • スカーフタイ SA09A 神馬本店

    スカーフタイ SA09A

    神馬本店
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    上品フェミニンなハートモチーフのスカーフタイ
    材質ポリエステル100%
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 LSA型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    容量(L)1.4
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
  • バインダー用 標準押え金 スイセイ

    バインダー用 標準押え金

    スイセイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
  • アジャスターケース丸型 ブラック 桜井

    アジャスターケース丸型 ブラック

    桜井(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。 大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。 硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
    用途大型図面の管理、持ち運び仕様6段階調整機能付き材質硬質ポリエチレンブラック
  • HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS’-A

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    材質樹脂ホース長さ(m)1
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • ステンレス A型シンブル 水本機械製作所

    ステンレス A型シンブル

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 12桁軽減税率対応電卓 シャープ

    12桁軽減税率対応電卓

    シャープ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    3種類の税込キー『8%』『10%』『任意税率』 液晶画面へ税率表示 見やすい表示角度に調整可能なチルト表示 抗菌仕様(上キャビ、下キャビ、キー) ”日数/時間” 計算機能搭載 大型ゴム足
    仕様【小数桁指定】F320A端数処理:5/4、↓ホワイト電源ツインパワー(太陽電池& CR2032 × 1)エコマーク認定認定機能計算:四則演算、 →(右シフト)、 √、 +/-、 %、 00キー表示桁数液晶12桁(3桁区切り、演算状態表示)特性抗菌エコマーク認定番号06 135 007
  • Z900RS リアアクスルスライダー(SA/T9-T11専用) OVER RACING

    Z900RS リアアクスルスライダー(SA/T9-T11専用)

    OVER RACING
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 瞬乾朱肉プレミオ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾朱肉プレミオ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    盤面サイズは24mm。3秒で乾くプレミオインクで携帯に最適なコンパクトサイズ。バッグの中でも安心な一体型の上蓋。
    仕様SA-2004PS/Rサイズ20号盤面サイズ(mm)直径24インク油性顔料アズワン品番65-0429-05グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSAシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。
    用途従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セットセット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O胴ベルト幅(mm)50(最大)胴ベルト長さ(mm)1150(最大)補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)670材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91~108
  • アンプ内蔵小型光電スイッチ 本体取付金具 IDEC(和泉電気)

    アンプ内蔵小型光電スイッチ 本体取付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類本体取付金具
  • VESA取付カメラ台 サンワサプライ

    VESA取付カメラ台

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
    付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
  • TSAコネクター ネオフレックス

    TSAコネクター

    ネオフレックス
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ケブラー胸前掛 赤尾

    ケブラー胸前掛

    赤尾
    7,098税込7,808
    1枚
    当日出荷
    ケブラー(R)は、耐切創性・耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温のものとの接触事故を未然に防ぐのに最適です。
    トラスコ品番213-1234イエロー幅(cm)65長さ(cm)95素材本体:アラミド繊維、紐:綿耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創・耐熱
...