カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sa-m45」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
    用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格電圧(V)AC125接点1a連数1連動作特性オルタネイト付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m電気定格3A-125VAC定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックαニックEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス
  • 樹脂製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    樹脂製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格5A-125V AC接点構成1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • BODY,R SA*NHA45M*  81211MCA000ZU ホンダ

    BODY,R SA*NHA45M* 81211MCA000ZU

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,L SA*NHA45M*  81411MCA000ZU ホンダ

    BODY,L SA*NHA45M* 81411MCA000ZU

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット

    中橋製作所
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    ミナックス製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様チェーン王冠(ミナックスMAT3軸タレット油圧用)適合機種ミナックス:スリー王冠、プリンス王冠、チェーン王冠 MAT30 / 45s / 40、チェーン王冠 SA-H-80M、チェーン王冠 SA-H-81材質特殊鋼寸法(mm)30
  • 段付ジャバラA型 ミヤコ

    段付ジャバラA型

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-53
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoBSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.48、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.48、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.48、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.45、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1265SLT 第1段ブーム部品_No.48、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.45、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.47、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.45、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.45
  • ディップモールキャップ 2HPヨウ BIGM(丸山製作所)

    ディップモールキャップ 2HPヨウ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格2HPヨウ部品名称デイツプモールキヤツプ 2HPヨウ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.13、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.45、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.45、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.8、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム部品_No.10、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.10、BSM-1270SLT 第1段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.10など
  • SS5Y5-45S SMC

    SS5Y5-45S

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5X3) SMC

    S Series(SS5X3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • その他(SS5X3-45SA-0~) SMC

    その他(SS5X3-45SA-0~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000