カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sa-s102」の検索結果

寿司容器 至粋 1-3 B 新千代金 リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)176×106×26質量(g)5.5
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
RCAビデオ出力インターフェース
ATOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません)電池いいえ保証期間6カ月ケーブル形状USB
アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
Ilmberger / イルムバーガー マフラーサイレンサープロテクター S 1000 XR (2020-)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥54,980税込¥60,4781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 XR (2020-2022)