カテゴリ
- 研磨材(4)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIA-COMPE(1)
- Dixna(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NASTA(ナスタ)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- サンエレメント(1)
- スバル(1)
- ツボサン(1)
- ヤマグチ(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 三菱電機(2)
- 森山鉄工(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498税込¥4,9481セット(5本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 三角5本組
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター
DIA-COMPE(1件のレビュー)¥689税込¥7581本5日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス製長さ(mm)125外径(Φmm)5.5
レバーコラムマウント OS
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。1-1/8"サイズのヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。質量(g)61寸法(inch)1-1/8
組ヤスリ5本組三角中目
ヤマグチ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6830材質SKS8形状三角寸法(mm)215×9×3質量(g)55
エアフィルター
サンエレメント(470件のレビュー)¥8,590税込¥9,4491個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
作業用踏台MTステップD
森山鉄工¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌日出荷手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)155
5.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥299,800~税込¥329,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥359,800~税込¥395,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら