カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「sa00503」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ SA503i 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ SA503i 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ SA503i取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ SA503i 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ SA503i 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ SA503i取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ SA503i 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ SA503i 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ SA503i入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 組ヤスリ 三角 ツボサン

    組ヤスリ 三角

    ツボサン
    5,398税込5,938
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ TRUSCO

    組ヤスリ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • 組ヤスリ 三角5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 三角5本組

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
    材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
  • Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター DIA-COMPE

    Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス製長さ(mm)125外径(Φmm)5.5
  • レバーコラムマウント STD Dixna

    レバーコラムマウント STD

    Dixna
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    変速Wレバーを手元で行うための台座。ヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。22.2mmモデルはポストステムにも打ってつけ。
    寸法(mm)22.2
  • 組ヤスリ5本組三角細目 ヤマグチ

    組ヤスリ5本組三角細目

    ヤマグチ
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに仕様細目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6831材質SKS8形状三角寸法(mm)215×9×3質量(g)55
  • 小物収納3段 ストッキー サンコープラスチック

    小物収納3段 ストッキー

    サンコープラスチック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    A5サイズの収納引き出し。書類整理のほか、文房具やキッチン用品・化粧品などの生活雑貨の収納にも。収納したものを見つけやすい透明。
    材質ポリプロピレンホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0503SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0503SA

    XP POWER
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)11.68シリーズIK定格電力(W)0.25出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)75.7効率66%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • プラグインユニット (VV5Q41-050~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-050~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • バックミラーASSY RH(SA) スバル

    バックミラーASSY RH(SA)

    スバル
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • 6カクボルト M6X60X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X60X20

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X60X20図解NoMD220K 本体部品 6カクボルト M6X60X20_No.32、BSM-1365SLT-20HA 撹拌停止バルブ,フロートセンサ部品_No.11、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.34、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.34、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.24、KBM-501D ブーム受け部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.14、KBM-503D ブーム受け部品_No.34など
  • シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    規格36X39.5X70ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoSSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.44、BSM-630SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.35、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.40、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.37、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.32、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.36、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.39、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.40、KBM-410 動力噴霧機部品_No.44など