カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sa1121」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • 18-8 ダブルフック SUGICO(スギコ)

    18-8 ダブルフック

    SUGICO(スギコ)
    708税込779
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●材質:18-8ステンレス●コード番号:SA1121アズワン品番67-2411-22
  • ホルダ バランサ 13280-1121 Kawasaki

    ホルダ バランサ 13280-1121

    Kawasaki
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1120mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2061アズワン品番65-7915-97
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    229,800税込252,780
    1式
    10日以内出荷
    OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
    仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13