カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa16-200」の検索結果

SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-200SA
SMC¥85,980税込¥94,5781個15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-200SA7)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-200SA7
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-200SA6
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-2
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA
タンガロイ¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付きRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4