カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sa160m」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル 佐藤真空

    真空ポンプオイル

    佐藤真空
    3,998税込4,398
    1個(1L)
    欠品中
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
  • フランジ形たわみ軸継手(鉄)(モーター側) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鉄)(モーター側)

    エバオン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm アイリスオーヤマ

    スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。 しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。 フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。 アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。 キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。 布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
    脚の種類アジャスター/キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(アジャスター時)/1660(キャスター取り付け時)材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン質量(kg)3.17幅(cm)約80高さ(cm)約161(アジャスター時)/約166(キャスター取付時)
  • スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm アイリスオーヤマ

    スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台ほか
    翌日出荷
    オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。 しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。 フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。 アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。 キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。 布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
    幅(mm)1200
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    有効深さX(mm)128仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    有効深さX(mm)128仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂枠点検口用600型薄型本体(600×600用)高さ160mm 吉川化成

    樹脂枠点検口用600型薄型本体(600×600用)高さ160mm

    吉川化成
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    樹脂枠点検口用600型薄型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)付属品仕切り板材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ160タイプ薄型容量(L)35(35kg)色調ホワイト通気孔なし
  • ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    92日以内出荷
    環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
    用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台