カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)

「sa20-600」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • シム・スペーサー 岩田製作所

    シム・スペーサー

    岩田製作所
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
  • ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • シルバーアロー バンドー化学

    シルバーアロー

    バンドー化学
    149,800税込164,780
    1巻
    6日以内出荷
    【近赤外線を高反射】。銀ナノ層(反射層)の近赤外線反射を最大限活用する独自構造で、従来の暑熱対策品と比較して内部温度の上昇を大幅に抑制し、熱中症対策に役立ちます。【省エネルギーに貢献】。冷却に係るエネルギーを削減することができ、カーボンニュートラル社会に貢献します。【簡単施工】。広告看板業界で長く実績のあるエア・スイープ仕様の(エア抜け性に優れた粘着構造)粘着剤を採用し、使いやすさを追求しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨウアツベンベンザ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベンザ図解NoBSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.44、MS703 調圧装置部品_No.32、BSM-1500L 調圧弁部品_No.17、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.32、CBM-520A 調圧弁部品_No.50、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.16、CBM-520BA 調圧弁部品_No.50、KBM-501D 電動調圧弁部品_No.15、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.32、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.46、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.19、BSM-1050SLT-16SA3U 調圧弁部品_No.14、SSA-G600 調圧弁部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.32など
  • RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)

    RCP6アクチュエータ

    IAI(アイエイアイ)
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA