カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa20-600」の検索結果

ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
シム・スペーサー
岩田製作所¥729税込¥8021個翌々日出荷ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
シルバーアロー
バンドー化学¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷【近赤外線を高反射】。銀ナノ層(反射層)の近赤外線反射を最大限活用する独自構造で、従来の暑熱対策品と比較して内部温度の上昇を大幅に抑制し、熱中症対策に役立ちます。【省エネルギーに貢献】。冷却に係るエネルギーを削減することができ、カーボンニュートラル社会に貢献します。【簡単施工】。広告看板業界で長く実績のあるエア・スイープ仕様の(エア抜け性に優れた粘着構造)粘着剤を採用し、使いやすさを追求しました。RoHS指令(10物質対応)対応
チヨウアツベンベンザ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンベンザ図解NoBSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.44、MS703 調圧装置部品_No.32、BSM-1500L 調圧弁部品_No.17、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.32、CBM-520A 調圧弁部品_No.50、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.16、CBM-520BA 調圧弁部品_No.50、KBM-501D 電動調圧弁部品_No.15、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.32、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.46、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.19、BSM-1050SLT-16SA3U 調圧弁部品_No.14、SSA-G600 調圧弁部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.32など