カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「sa2152」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニターサンドペーパーディスク(アングロン用)ミニター
4,498税込4,948特価
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)31質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅穴径(mm)11
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,50V dc, MAL215267229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,50V dc, MAL215267229E3VISHAY
78,980税込86,878
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,400V dc, MAL215266229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,400V dc, MAL215266229E3VISHAY
69,980税込76,978
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3VISHAY
979税込1,077
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3VISHAY
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3VISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応