カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(24)
  • 農業機械(21)
  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(9)
  • 住設機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa24」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • BJ(SA24J)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)

    BJ(SA24J)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア)

    MAD MAX(マッドマックス)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    純正タイプの社外品です。
    適合車種BJ SA24J
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,290税込1,419特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • S-AIR 二股コード S-AIR(シンメン)

    S-AIR 二股コード

    S-AIR(シンメン)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    二股コード
    ブラック
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ

    スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス

    サンダイヤ(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
  • 24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式 オーム電機

    24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
    仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
  • オフセットホルダー45 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    オフセットホルダー45

    TANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。 ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
  • スマホルダー ウイングキャッチ カーメイト

    スマホルダー ウイングキャッチ

    カーメイト
    1,695税込1,865
    1個
    当日出荷
    車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
    付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォンブラック質量(g)450取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS’-A

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1箱(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • オートベルSA-24A シンワ測定

    オートベルSA-24A

    シンワ測定
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • TOBI 折込鋸差 台曲 ふくろ倶楽部

    TOBI 折込鋸差 台曲

    ふくろ倶楽部
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PA

    NAC(長堀工業)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7069全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
  • カッティングマット PLUS(プラス)[文具]

    カッティングマット

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    A2サイズのカッティングマットです。(450×600mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
    サイズA2仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))外形寸法(mm)縦450×横600×厚さ2.0グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PA

    NAC(長堀工業)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7074全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PA

    NAC(長堀工業)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7059全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト 岩田製作所

    アジャストボルト

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 オーム電機

    屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍
    用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    モジュール2種別平歯車材質SUS303
  • 屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機

    屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用

    オーム電機
    1,479税込1,627
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
    用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)
  • 屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 オーム電機

    屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用

    オーム電機
    1,479税込1,627
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。
    用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)15機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋内専用
  • 1/3カットペーパー TRUSCO

    1/3カットペーパー

    TRUSCO
    349税込384
    1パック(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
    用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
  • レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Aタイプ)

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 38.0x450mm 硬毛 チューブブラシ エスコ

    38.0x450mm 硬毛 チューブブラシ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-24全長(mm)450寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
  • (+)(-)ドライバーセット エスコ

    (+)(-)ドライバーセット

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付
    材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
  • DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    DC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 24x3.0mm 引きスプリング エスコ

    24x3.0mm 引きスプリング

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)24線径(Φmm)3.0ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-243長さ(m)1
  • スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤ

    スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板

    サンダイヤ
    30,880税込33,968
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミメッキ鋼板付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
  • ハスラー専用スタンド Beat-Sonic

    ハスラー専用スタンド

    Beat-Sonic
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ハスラー専用設計。ハスラー専用設計なので簡単取付しっかり固定!
    メーカースズキ適合車種ハスラーMR52S/MR92S