カテゴリ

  • メカニカル部品(158)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(27)
  • バイク純正部品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「sa28」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 11.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向500 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレスサンダイヤ(3件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
スマホルダ ロングアーム 吸盤ウィングキャッチ カーメイトスマホルダ ロングアーム 吸盤ウィングキャッチカーメイト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。 片手でカンタンにウィングキャッチ構造。
用途吸盤取付携帯ホルダー仕様【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、厚み:15mm以下、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整ブラック質量(g)147取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×104×178
アジャストショックレスバー オーエッチ工業アジャストショックレスバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
3,398税込3,738
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工サドルエース溶融亜鉛めっき仕様日動電工
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30寸法t1(mm)(サドル部)1.6仕様付属アンカー/M5
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
589税込648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 ミニターミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタサンドビック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)エバオン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズS&K(三興製作所)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:324-0578アズワン品番67-2247-68
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(モーター側) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(モーター側)エバオン
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
種類フランジタイプ
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から103日以内出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット専用スタンド Beat-Sonicフィット専用スタンドBeat-Sonic
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
フィット専用設計。フィット専用設計なので簡単取付しっかり固定!
適合車種フィットGR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8メーカーホンダ
28x2.3mm 引きスプリング エスコ28x2.3mm 引きスプリングエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
外径(Φmm)28線径(Φmm)2.3ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-281長さ(m)1
ストッパーバンパー (ZZ) MAZDA(マツダ)ストッパーバンパー (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板 サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板サンダイヤ
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
材質アルミメッキ鋼板付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
28x3.5mm 引きスプリング エスコ28x3.5mm 引きスプリングエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
外径(Φmm)28線径(Φmm)3.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-282長さ(m)1
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズ S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズS&K(三興製作所)
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0084アズワン品番67-2247-65
汎用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]汎用コニカルエアフィルターBMC[バイク用品]
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
ダイレクト吸気で、レスポンスと吸気効率を大きく引き上げる。純正エアボックスを取り外して直接装着できる、BMCの高性能コニカル(円錐型)エアフィルターです。一般的なエアクリーナー(パワーフィルター)として使用できるダイレクト吸気タイプで、吸気経路がシンプルになることで吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスの向上やダイレクト感のある吸気フィーリングをもたらします。交換が容易で、洗浄・再利用も可能なため、長期にわたり安定した性能を発揮します。インテーク部にはBMCを象徴する赤い高耐久ラバーを採用しており、エンジン熱や振動に強く変形しにくい構造を備えています。フィルター媒体には特殊メッシュを使用し、700馬力クラス(NOS・ターボ車など)の高負荷環境でも変形を起こさない優れた耐久性を実現しています。BMCコニカルフィルターには、吸気レイアウトが異なる2種類のタイプがあります。・SA(シングルエア):側面から吸気するタイプ。・TW(ツインエア):中央+側面の両方向から吸気するタイプ。トップ素材は、カーボン・メタル・プラスチックのバリエーションがあり、モデルにより構成が異なります。用途やエンジン仕様に合わせてお選びいただけます。製品特徴。・純正エアボックスを取り外して直接装着できるダイレクト吸気タイプ。・吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスと吸気効率を向上。・高耐久ラバー構造により、熱や振動による変形を防止。・特殊メッシュにより、高出力エンジン(最大700馬力クラス)にも対応。・トップ素材はモデルによりカーボン・メタル・プラスチックなどの構成を展開。・洗浄・再利用が可能で、長期間安定した性能を発揮。【注意事項】。・本商品はユニバーサルタイプ(汎用品)です。必ず車体側の取付スペースや形状を実測のうえ、装着可能かご確認ください。・装着後は吸入効率が変化するため、車両のセッティング(燃調調整)が必要となる場合があります。
用途【ダイレクト吸気で鋭いレスポンスを実現するコニカルエアフィルター】 純正エアボックスを取り外して直接装着するパワーフィルタータイプ。吸気経路を簡素化し、エンジンレスポンスと吸気効率を大幅に向上。【BMC独自の高耐久ラバー&特殊メッシュ構造】 インテーク部には耐熱・耐振動性に優れた赤いラバーを採用。特殊メッシュにより高出力エンジン(最大700馬力クラス)でも変形しにくい設計。【シングルエア(SA)レイアウトによる安定した吸気特性】 側面から効率よく吸気するシングルエア構造を採用。レイアウトがシンプルで、汎用パワーフィルターとして扱いやすい設計。【洗浄・再利用可能で長期間安定した性能を維持】 専用クリーナーで洗浄し、オイルを再塗布することで繰り返し使用可能。コストパフォーマンスにも優れる高性能フィルター。【ユニバーサル設計で幅広いカスタムに対応】 フランジ内径Φ28mm、フィルター長62mm。車種を問わず、ネイキッド・レーサー・カスタム車など多様な吸気カスタムに使用可能。装着には取付スペースの実測および燃調調整が必要な場合があります。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):28mmベース外径(Φ2):58mmトップ外径(Φ3):53mmフィルター長(H1):62mm全長(H2):78mmレイアウト【吸気】シングルエア
スイングサドル2830用 日動電工スイングサドル2830用日動電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車