カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 農業機械(1)

「sa36-28」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆アダプター 島田電機

    耐圧防爆アダプター

    島田電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
  • ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    規格1.6-25.5L図解NoSV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、DB261B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC23 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、BC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒツパリコイルバネ_No.31、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒツパリコイルバネ_No.29、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.35、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB262B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
  • LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    92日以内出荷
    セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS36-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    92日以内出荷
    セット内容EXICL022SA9S-0+EXSWR02-L560+FEYS36-28(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)