カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sa406」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    44税込48
    1個
    欠品中
    材質樹脂製黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    19,980税込21,978特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    29税込32
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール4
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS E406SA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS E406SA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS E406SA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSA ソケットアダプター ビックス

    BSA ソケットアダプター

    ビックス
    5,198税込5,718
    1本ほか
    36日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ40mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ40mm

    Namekawa(滑川軽銅)
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6高さ(mm)10.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
  • リアスチールスプロケット 520-45 16606-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-45 16606-45

    AFAM(アファム)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16606-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 04-。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12/05-06。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 11-
  • リアスチールスプロケット 520-43 16606-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-43 16606-43

    AFAM(アファム)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16606-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17606-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 04-。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12/05-06。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 11-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ520
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    16日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ