カテゴリ
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sa52hp4」の検索結果

コグベルト(SA52HP4)
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷部品名称コグベルト(SA52HP4)図解NoMF-653 伝導関係部品_No.2、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.11、MF-651 付属品,消耗部品_No.9
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から7日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
オレンジコグベルト RCLB形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
コガタボルト(SP)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷部品名称コガタボルト(SP)図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.23、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.27、MGA165 エンジン取付部品_No.11、MGA163 電装品(1)部品_No.3、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.26、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.20、MDA-1A トウサイキット部品_No.15、MGA163 カバー(2)部品_No.18、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.18、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.7、MGA165 電装品(2)部品_No.3、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.13、MGA166 電装品部品_No.14、MGA166 シート部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.18、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA135 電装品部品_No.7、MGA133 デフロックレバー部品_No.2、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.33、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.15、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.18、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.4、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 シート,シートアーム部品_No.8、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.26、MGA163 エンジン取付部品_No.12、MGA163 エンジン取付部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MF-653 伝導関係部品_No.11、MGA133 エンジン伝導部品_No.20、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.23、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.13、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.2
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
スプリングワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥17税込¥191個8日以内出荷備考M10部品名称スプリングワツシヤ図解NoMF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.32、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.10、MGA166 エンジン取付部品_No.3、MGA135 タイヤ部品_No.30、MGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.18、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.31、MGA166 ステアリング部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.17、MGA135 タイヤ部品_No.10、MGA135 ステアリング部品_No.8、MGA165 ステアリング部品_No.20、MF-651 トランスミッション分解(1)部品_No.15、MGA136 ペダル部品_No.21、MGA165 エンジン取付部品_No.4、MF-651 走行装置部品_No.6、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.3、MF-651 走行装置部品_No.24、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.3、MGA163 タイヤ部品_No.10、MF-653 伝導関係部品_No.15、MF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.13など
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A