カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「sa55-30」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X100X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.58、BSM-500F 第2段ブーム 右部品_No.39、SSA-E500KP ブーム部品_No.3、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.58、SSA-α1004MA 送風機-1部品_No.40、SSA-α1003MA-1 送風機-1部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.58、SSA-F617MAT-1 送風機-1部品_No.14、SSA-α1003MA 送風機部品_No.40、SSA-F617MAT 送風機-1(SSA-F617MAT)部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.58、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.30、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.38、BSM-500F 第2段ブーム 左部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.9、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.39、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.9、SSA-F616MAT 送風機-1部品_No.8、KBM-55DX 第2段ブーム 右部品_No.38
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02