カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド

オートエアーリール
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら