カテゴリ
- 清掃用品(5)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「sac-101」の検索結果

エア式ペール缶タイプ掃除機
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。本体質量(kg)7.7標準質量(kg)9.5タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
SVOP-PCCA ペール缶キャスターP
スイデン¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷通常のペール缶に取り付けてクリーナーをキャスター仕様にできます。トラスコ品番579-0103適合機種SPV-101AT-P/SPV-101EPC/SAC-101/SGV-PC
バンド組品 101E
スイデン¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷トラスコ品番422-9117適合機種SAC-100、SAC-101、SGV-110A-PC、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP-PC、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DS-PC、SPV-101EC
双輪キャスタTSA-50BK+S8×38ソケット
スイデン¥729税込¥8021個5日以内出荷トラスコ品番423-2218適合機種SAC-100、SAC-101、SAV-101PRO、SGV-110A-PC、SGV-110DP-PC、SOV-S110A、SOV-S110P、SPV-101EC、SPV-101EPC、SQ-K101SC、SQ-K101A2