カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
「sac-34s」の検索結果

排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175