カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sad-001-g」の検索結果

エアダスター シールド付
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。材質樹脂最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115取付口空気取り入れ口:Rc1/4
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤
APEM¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc仕様【イルミネーション】あり