カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 電気材料(1)

「sad430x」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可色白光源寿命40000時間
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト ENDO(遠藤照明)

    ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    欠品中
  • LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100消費電力(W)30.8全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • Eベースダウンライト/鏡面コーン ENDO(遠藤照明)

    Eベースダウンライト/鏡面コーン

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    付属品別仕様器具本体電源LEDランプ別売灯数1
  • LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)

    LEDクリプトン 広配光タイプ E17

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥474~税込¥521~
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
  • LEDZシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)412演色指数(Ra)82
  • Eベースダウンライト/白コーン ENDO(遠藤照明)

    Eベースダウンライト/白コーン

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    付属品別仕様器具本体電源LEDランプ別売灯数1
d4303特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d4303