カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「sah-805」の検索結果

スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃