カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空圧用サイレンサ(4)
絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
接続口
- G(1)
- NPT(2)
- R(3)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(3)
消音効果(dB)
- 30(3)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 10
- 5(5)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC(2)
- CKD(2)
SMC・CKD
「sairennsa」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433税込¥4761個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R