カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧用サイレンサ(2)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
接続口
- R(2)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(1)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 20(1)
- 30(1)
有効断面積(mm2)
- 16
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(6)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- ParkerTAIYO(2)
ParkerTAIYO
「sairennsa」の検索結果

スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20