カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空圧用サイレンサ(8)
絞り込み
接続口径
- 1/4(4)
- 3/8(3)
接続口
- G(2)
- NPT(1)
- R(5)
- その他(1)
材質(本体)
- 樹脂(6)
消音効果(dB)
- 20(2)
- 28(1)
- 30(4)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 30
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC(1)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(2)
SMC・CKD・ParkerTAIYO
「sairennsa」の検索結果

サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥582税込¥6401個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂