カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空圧用サイレンサ(4)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
接続口
- NPT(1)
- R(4)
材質(本体)
- その他(2)
- 樹脂(2)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 20(1)
- 21(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 35
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC(3)
- ParkerTAIYO(1)
SMC・ParkerTAIYO
「sairennsa」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気