カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空圧用サイレンサ(8)
絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(6)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
接続口
- G
- M(11)
- NPT(4)
- R(30)
- Rc(9)
- その他(6)
材質(本体)
- 樹脂(5)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(2)
- -(1)
有効断面積(mm2)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 55(1)
- 62(2)
- 75(1)
- 78(2)
ブランド
- CKD(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- エスコ(2)
- H&H(1)
- ParkerTAIYO(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- Festo(1)
CKD・PISCO(ピスコ)・エスコ・H&H・ParkerTAIYO・コンバム(旧:妙徳)・Festo
「sairennsa」の検索結果

サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
空圧式サイレンサ Uシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
サイレンサ(消音器)
H&H¥479~税込¥527~1個翌日出荷から8日以内出荷圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
G1/2" サイレンサー
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2