カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 空圧用サイレンサ(9)
絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(5)
  • 1(6)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
接続口
  • Rc
  • G(8)
  • M(11)
  • NPT(4)
  • R(30)
  • その他(6)
材質(本体)
  • 樹脂(2)
  • 金属(6)
消音効果(dB)
  • 12(1)
  • 20(1)
有効断面積(mm2)
  • 29(1)
  • 47(1)
  • 76(1)
  • 165(1)
  • 195(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 305(1)
ブランド
  • 日本精器(3)
  • ベン(3)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
日本精器・ベン・エスコ・H&H
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sairennsa」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気
  • スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン

    スチームトラップ用消音器 BH-1型

    ベン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
    用途スチームトラップ出口側専用適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下接続口R/Rc
  • サイレンサ(消音器) H&H

    サイレンサ(消音器)

    H&H
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • Rc 1"   サイレンサー エスコ

    Rc 1" サイレンサー

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)300使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ1
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
  • サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン

    サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

    ベン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
    材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器

    サイレンサ(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
    材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気接続口Rc
  • サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン

    サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

    ベン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷
    水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
    材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
空圧用サイレンサカテゴリ