カテゴリ
- 制御機器(65)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 物流用品(10)
- 卓上消耗品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「saj-2」の検索結果

緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
住宅設備用エアコン AJシリーズ
日立(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
寿司容器 旬盛 2-3B 黒 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に。フタは別売り。原料高騰に対応する新型・新柄登場!材質PSP寸法(mm)166×146×31質量(g)6.7
寿司容器 旬盛 2-3B せいえい金 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷お寿司に。フタは別売り。原料高騰に対応する新型・新柄登場!材質PSP寸法(mm)166×146×31質量(g)6.7
寿司容器 旬盛 2-3B ちよひめ赤 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷お寿司に。フタは別売り。原料高騰に対応する新型・新柄登場!材質PSP寸法(mm)166×146×31質量(g)6.7
寿司容器 旬盛 2-3B ちよひめ青 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷お寿司に。フタは別売り。原料高騰に対応する新型・新柄登場!材質PSP寸法(mm)166×146×31質量(g)6.7
バイオPET 旬盛 2-3 OC
リスパック¥1,098税込¥1,2081袋(50点)5日以内出荷お寿司に。フタは別売り。原料高騰に対応する新型・新柄登場!材質バイオPET寸法(mm)166×146×41質量(g)9.1
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 金具セット 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式(特許第3689482号)の採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します 緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 走行時の振動と共に騒音の発生も減少します。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
緩衝キャスター 自在 200径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷トラスコ品番112-9349軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパーなし
緩衝キャスター 自在 200径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷トラスコ品番112-9355軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐寒性・高弾性のWWホワイトジエンゴム車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ホワイトジエンゴムストッパーなし
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aジエンゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・耐寒性のLWジエンゴムです。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌ホワイトウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)WUW抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):183.2平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:78600LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット4日以内出荷セット内容E39101M/N+LE404196NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8光束(Lm)器具:70000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット4日以内出荷セット内容E39101W/N+LE404196NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2光束(Lm)器具:71000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット4日以内出荷セット内容E39101N/N+LE393176NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 制電性ウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は静電気対策・耐油性・床面保護のEUW制電性ウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)EUW制電性ウレタン(JBB)ストッパーなし
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 狭角タイプ
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中角タイプ
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形
岩崎電気¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット4日以内出荷セット内容E39101MN/N+LE393176NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応
岩崎電気¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷質量(kg)15.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5WA(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1本10日以内出荷SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698~税込¥7,368~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]