カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリップ式投光器(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防沫(1)
コード長さ(m)
- 1.7
- 5(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
「sakuto」の検索結果

防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ