カテゴリ
- 空圧工具(20)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「sam-41」の検索結果

非吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥38,980税込¥42,8781台当日出荷小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.70(パッド付)全高(mm)72(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.20使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)
シャンクアジャスタ SA
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
グラスポリシャー(本体)
空研¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用