カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み

「sample box」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン biocision

    CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン

    biocision
    249,800税込274,780
    1式
    48日以内出荷
    CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
    仕様●CoolBoxTM2XT●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:グリーン●CoolRack(R)XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●CoolRack(R)XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連8連シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM2XT本体、CoolBoxTMCooling Core、CoolRack(R)XT M24(BCS-535)、CoolRack(R)XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-68
  • Vac-U-Chamber(スモール) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(スモール)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    Small Vac-U-Chamber本体のみで、polypropyleneフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。Tedlar 1 L sample bags Cat. No. 232-01、FlexFoil(R) PLUS 1 L sample bags Cat. No. 252-01、およびStandard FlexFoil 1 L sample bags Cat. No. 262-01に適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • Vac-U-Chamber(ラージ) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(ラージ)

    SKC(環境測定)
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    Large Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。FlexFoil(R) Plus(8 L)Sample Bags Cat. No. 252-08、Tedlar(8 L)Sample Bags Cat. No. 232-939、およびStandard FlexFoil(8 L)Sample Bags Cat. No. 262-08に適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L)

    SKC(環境測定)
    407,800税込448,580
    1セット
    47日以内出荷
    Complete Large Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Large Vac-U-Chamber、および10枚のTedlar(8-liter)サンプルバッグ Cat. No. 232-939を含みます。
    用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
  • Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)

    SKC(環境測定)
    339,800税込373,780
    1セット
    47日以内出荷
    Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。
    用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり