カテゴリ
- 制御機器(7)
- ファンモータ本体(7)
絞り込み
入力電圧(V)
- AC115
- AC100(12)
- AC100~115(1)
- AC120(2)
- AC200(10)
- AC200~240(3)
- AC230(8)
- DC5(2)
- DC12(11)
- DC24(10)
- DC48(5)
フレーム寸法(mm)
- Φ172(1)
- □60(1)
- □80(2)
- □92(2)
- □120(4)
- □160(1)
フレーム厚さ(mm)
- 20(1)
- 25(5)
- 28(1)
- 38(5)
- 42(1)
- 51(1)
種類
- ACファン(7)
最大風量(m3/min)
- 0.33(1)
- 0.4(1)
- 0.43(1)
- 0.5(1)
- 0.53(1)
- 0.63(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.76(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.7(2)
- 2.9(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
形状
- 丸形(1)
- 角形(7)
丸形・角形
特性
- 標準(1)
標準
音圧レベル(dB)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 41(2)
- 43(3)
- 44(1)
- 45(2)
- 46(1)
- 51(1)
- 60(1)
24・26・27・29・30・31・33・34・35・36・38・39・41・43・44・45・46・51・60
最大静圧(Pa)
- 16.3(1)
- 18.6(1)
- 23.3(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 26.5(2)
- 28.4(1)
- 31.4(1)
- 32(1)
- 35.3(1)
- 38.3(1)
- 44(1)
- 44.1(2)
- 49(1)
- 51.9(2)
- 53.9(1)
- 65.7(2)
- 68.7(2)
- 166.6(1)
- 196(1)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
16.3・18.6・23.3・23.5・24・26.5・28.4・31.4・32・35.3・38.3・44・44.1・49・51.9・53.9・65.7・68.7・166.6・196・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(6)
- omron(オムロン)(1)
山洋電気・omron(オムロン)
「san ace」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準