絞り込み
入力電圧(V)
- AC200
- AC100(12)
- AC100~115(1)
- AC115(7)
- AC120(2)
- AC200~240(3)
- AC230(8)
- DC5(2)
- DC12(11)
- DC24(10)
- DC48(5)
フレーム寸法(mm)
- Φ172(1)
- □80(2)
- □92(3)
- □120(4)
- □160(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(7)
- 38(5)
- 42(1)
- 51(3)
種類
- ACファン(8)
最大風量(m3/min)
- 0.5(1)
- 0.63(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.76(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 1(2)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.7(2)
- 2.9(2)
- 3.1(1)
- 6.4(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
形状
- 丸形(1)
- 角形(7)
丸形・角形
特性
- 標準(1)
標準
音圧レベル(dB)
- 27(1)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 41(2)
- 43(3)
- 44(1)
- 45(2)
- 46(1)
- 51(1)
- 60(1)
27・28・29・30・32・33・34・35・36・38・39・41・43・44・45・46・51・60
最大静圧(Pa)
- 16.3(1)
- 17.6(2)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 26.5(2)
- 28.4(1)
- 32(1)
- 34.3(1)
- 35.3(1)
- 38.3(1)
- 39.2(1)
- 44.1(2)
- 49(1)
- 51.9(2)
- 53.9(1)
- 58.8(1)
- 65.7(2)
- 68.7(2)
- 166.6(1)
- 196(1)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
16.3・17.6・23.5・24・26.5・28.4・32・34.3・35.3・38.3・39.2・44.1・49・51.9・53.9・58.8・65.7・68.7・166.6・196・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(9)
- omron(オムロン)(1)
山洋電気・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「san ace」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
SanACE ACファン
山洋電気(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
SanAce ACファン
山洋電気¥4,298税込¥4,7281個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)