絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
フレーム寸法(mm)
- □92(2)
- □120(2)
フレーム厚さ(mm)
- 25(2)
- 38(2)
種類
- ACファン(3)
最大風量(m3/min)
- 0.95(1)
- 1.1(2)
- 2.35(2)
形状
- 角形(3)
角形
音圧レベル(dB)
- 27(1)
- 38(1)
- 40(2)
27・38・40
最大静圧(Pa)
- 49
- 17.6(2)
- 18.6(4)
- 23.3(2)
- 24(2)
- 26.4(2)
- 26.5(3)
- 27(2)
- 35.3(3)
- 40.2(5)
- 44.1(2)
- 51.9(2)
- 53.9(2)
- 65.7(4)
- 68.7(2)
- 70.4(2)
- 84(2)
- 100(1)
- 106(1)
- 166.6(2)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(4)
山洋電気
「san ace」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)