カテゴリ
- 制御機器(2)
- ファンモータ本体(2)
絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
フレーム寸法(mm)
- □60(2)
フレーム厚さ(mm)
- 38(2)
種類
- ACファン(2)
最大風量(m3/min)
- 0.4
- 0.12(1)
- 0.225(2)
- 0.33(3)
- 0.53(5)
- 1.03(2)
- 1.1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(4)
- 1.75(2)
- 1.8(2)
- 2.3(2)
- 2.35(2)
- 2.45(2)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 6.4(2)
- 8.5(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
形状
- 角形(2)
角形
音圧レベル(dB)
- 30(2)
30
最大静圧(Pa)
- 23.3(2)
23.3
ブランド
- 山洋電気(2)
山洋電気
「san ace」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)